Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka
Sinivihreä teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle (ammattimainen ruostumaton teräs).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin hienojakoinen hiomajyvärakenne, tasainen hiontapinta sopii täydellisesti pintojen viimeistelyyn.
Erittäin hyvä materiaalin poistonopeus, viileä hionta
Tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros
Alhainenkin kosketuspaine riittää
Hyvin tehokkaan hiomajyvän ansiosta
Erittäin pitkä käyttöikä
Tarkasti muotoillun, tasaisen ja kohtisuoraan aseteltujen hiomajyvien, hiomapinnan ansiosta.
Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (< = 0,1 %).
Tarkasti muotoiltu ja tasainen Cubitron® II -hiomajyvä ei vastaa mitään monista kansainvälisistä karkeusstandardeista. Tästä syystä karkeus ilmoitetaan empiirisen kokemuksen perusteella määritettynä karkeuslukuna, jonka jälkeen on plusmerkki (esim. 36+).
3M® ja Cubitron® ovat 3M Companyn tuotemerkkejä.
Kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseiden poistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen.
Voidaan käyttää käsikäyttöisissä paineilma- tai sähkökulmahiomakoneissa, joiden pyörimisnopeus on enintään 80 m/s yhdessä tukilevyn kanssa.
Soveltuu seuraaville materiaaleille: ruostumaton teräs, ruosteen-, hapon- ja lämmönkestävä teräs (runsasseosteinen), teräs ja alumiini.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!