Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini, zirkoni-korundi
Erinomainen poistoteho ja pitkä käyttöikä kestävän zirkoni-korundihiomajyvän ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hyvä repäisylujuus vahvan polyesterikankaan ansiosta
- Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta, erittäin pitkä käyttöikä ja pieni kosketuspaine tehokkaan hiomajyvän ja aktiivisesti hiovan pintakerroksen ansiosta
- Sopii käytettäväksi paineilmasuorahiomakoneissa kulmalla ja taipuisalla akselilla
- 75 mm:n halkaisijan laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa, joissa on M14-pidike
Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa
- Hitsaussaumojen työstöön, pintojen hiontaan, lakkojen ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseenpoistoon, reuna- ja viimeistelyhiontaan, ruosteen poistoon, erityisesti hankalasti saavutettavissa kohdissa
- Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostettu ja seostamaton teräs, rakenneteräs, työkaluteräs, ei-rautametallit, valumetalli, kovat muovit ja puu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!