Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Fiiberilaikka, normaali korundi
Kestävä ja joustava hiomalaikka
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
22 mm:n reikä, jossa ristiurat
Tukimateriaali vulkanoitua kuitua
- Raekoko 16-50: 0,8 mm
- Raekoko 60-120: 0,6 mm
Sideaineena erittäin joustava täyskeinohartsi
Pitkä käyttöikä
Sähköstaattinen sirottelu
Tasainen poisto
Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet
- Käytä fiiberilaikkoja vain hyväksyttyjen ja ehjien tukilaikkojen kanssa
- Fiiberilaikan halkaisija ei saa olla yli 15 mm suurempi kuin tukilaikan halkaisija
- Pistohionta ei ole sallittua
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia
- Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä lämmönlähteiden lähellä. Ei saa säilyttää kosteissa tiloissa eikä lattialla
- Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa 18–22 °C lämpötilassa, suhteellinen ilmankosteus 45–60 %
Voidaan käyttää käsikäyttöisissä paineilma- tai sähkökulmahiomakoneissa, joiden pyörimisnopeus on enintään 80 m/s yhdessä tukilaikan kanssa
Litteiden ja kaarevien osien reuna- ja pintahionta
- Raekoko 16-40: Hitsaussaumat, pistehitsauskohdat, juotossaumat. Metallilevyjen, valetun metallin ja metalliosien puhdistaminen. Purseiden hiominen
- Raekoko 40-80: Puskuhitsien ja reunamurtumien silottaminen sekä metallilevyjen ja muiden metallisten pintojen hiominen.
- Raekoko 40-120: Ruosteen ja vanhan maalipinnan poistaminen sekä kevyt hionta ajoneuvon korjauksessa
Käsiteltävät materiaalit
Teräs, ei-rautametallit, valettu metalli ja alumiiniseokset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!