Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fiiberilaikkateline

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fiiberilaikkateline

Fiiberilaikkojen (halkaisija enintään 235 mm ja reikä 22,23 mm) nopeaan ja muotovakaaseen säilytykseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valmistettu korkealaatuisesta muovista

  • Pikakiinnitysmekanismilla
Huomautus

Toimitetaan tyhjänä