Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fleece lämpöpipo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fleece lämpöpipo

  • Materiaali: 100% polyesteriä
  • Pesulämpötila: 30°C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Koko Kankaan paino / m² Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
5358000012
Fluorisoiva keltainen Universal 100% polyesteriä
1 kpl
5358000016
Harmaa 100% polyesteriä
1 kpl
5358000087
Fluorisoiva oranssi Yksi koko 250 g 100% polyesteriä
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

100 % polyesteriä



  • Istuva muotoilu

  • Suojaa hyvin korvia ja otsaa pakkaselta ja viimalta

  • Soveltuu käytettäväksi kypärän alla

  • Yksi koko

  • Pesu 30 ˚C