Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennustesteri 1663 FLUKE®
1663 testaa nopeasti ja tehokkaasti paikallisten säännösten mukaisuuden, suojaa jo järjestelmään asennettuja laitteita ja mahdollistaa testitulosten helpon jakamisen älypuhelimella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mittaustoiminnot
- Jatkuvuusmittaus L-N- ja N-PE-tuloista
- Testaa DC:n herkät vikavirtasuojat (tyyppi B)
- Maadoitusresistanssi
- Jännite ja taajuus
- Johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot
- Eristysvastus
- Jatkuvuus ja vastus
- Moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella
- Silmukka-/linjavastus
- Mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK)
- Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK)
- Vikavirtasuojan laukaisuaika
- Vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti)
- Mittaa A- ja AC-vikavirtasuojista yhdellä mittauksella laukaisuajan ja -virran
- Säädettävä VVS--virta
- Automaattinen VVS-testitoiminto
- Vaihejärjestyksen osoitin
Muut ominaisuudet
- Vikavirtasuoja- ja silmukkavastusmittauksen automaattinen käynnistys (valittavissa on/off)
- Itsetesti
- Taustavalaistu näyttö
Muisti, liityntä
- Z Max -muisti
- Muisti
- Tietokoneliitäntä (kun käytössä on lisävarusteena saatavat FlukeView- ohjelmisto)
- Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa)
Vakiovarusteet
- Kestävä schukomittajohto
- Kova kantolaukku
- Mittapää testinapilla
- Nollausadapteri
- Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta
- Kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka ansiosta molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!