Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristeen lävistävä mittapää FLUKE® AC89
Fluke AC89 eristeen lävistävän mittapään pieni neula varmistaa eristyksen palautumisen mahdollisimman tehokkaasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mahdollistaa johtimien lävistämisen helposti ja tarkasti. Sen pieni neula varmistaa, että eristys palautuu mahdollisimman hyvin. Virrankesto 5A.
- Lävistää johtimet 0,25 ...1,5 mm
- Pieni neula, jotta eristys palautuisi mahdollisimman hyvin
- 1000V, 10A enintään
- CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V, virrankesto 5A.
- UL listattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!