Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FVF SC2 ohjelmisto ja kaapeli FLUKE®
FlukeViewForms ohjelmisto ammattitason raportointiin ja dokumentointiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
FlukeViewForms -ohjelmisto vastaa ammattitason raportointi- ja dokumentointitarpeiden lisääntymiseen. Se tehostaa mittalaitteiden käyttöä mahdollistamalla yksittäisten lukemien ja mittaussarjojen dokumentoinnin, tallentamisen ja analysoinnin sekä niiden muuntamisen halutuiksi dokumenteiksi. Ohjelmisto toimitetaan IR USB -kaapelin kanssa.
- FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli
- Tukee seuraavia mittalaitteita:
280-sarja
789, 1550C, 1653B, 1654B, 568
180-sarja
53B, 54B
166X-sarja
- Tehostaa mittalaitteiden käyttöä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!