Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hauenleukasarja Fluke AC175
TL 175 -mittajohtojen kanssa yhteensopiva hauenleukasarja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojatut hauenleuat kiinnittyvät kierrekiinnityksellä 2mm mittapiikkeihin. Paketissa punainen ja musta hauenleuka. Leukojen aukeama 8 mm. Yhteensopivat TL175 mittajohtojen (0715539174) kanssa. Turvaluokiteltu CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A.
- Hauenleuat, punainen ja musta
- Suojatut hauenleuat 2mm mittapiikkeihin kierrekiinnityksellä
- Leukojen aukeama 8 mm
- yhteensopiva TL175 -mittajohtojen kanssa (0715539174)
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus, UL-listattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!