Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Välijohtolajitelma FLUKE® TL935
Fluke välijohtolajitelma, sisältää kolme eri pituista johtosarjaa banaanipistokkeilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Välijohtolajitelma, jonka johdoissa 4 mm niklatut banaanipistokkeet. Lajitelmaan sisältyy kolmet eri pituiset mustat ja punaiset PVC-eristeiset johdot (60, 90 ja 120 cm). Ne kestävät 30 V rms tai 60 V DC, 8 A:n virtaa.
- Kolme sarjaa (punainen ja musta) välijohtoja
- 4 mm niklatuilla banaanipistokkeilla
- Pituudet 60, 90 ja 120 cm
- PVC-eristeiset johdot
- 30 V rms tai 60 V DC, 8A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!