Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tiemerkintämaali Plus

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tiemerkintämaali Plus

Laadukas merkintämaali suojakorkilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
PLUS-tiemerkintäaine on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset näkyvyyden ja merkintöjen kestävyyden osalta.


  • Erittäin kestävä suojakorkki

  • Nopeasti kuivuva maali - noin 10 min

  • Läpinäkymätön ja kestävä

  • Erittäin taloudellinen käyttää

  • Käyttölämpötila -20 °C … +50 °C.

  • Merkinnät kestävät jopa 12 kuukautta
Huomautus

Tuore lika voidaan poistaa ohenteella. Kovettunut merkintämaali voidaan poistaa painepesurilla ja harjalla Säilyvyysaika on 2 vuotta. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta ja muilta lämpö- ja syttymislähteiltä.