Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Fluoresoiva merkintämaali tie- ja rakennustyömaamerkintöihin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fluoresoiva merkintämaali tie- ja rakennustyömaamerkintöihin

Fluoresoiva teiden ja rakennustyömaan merkintäaine, turvakorkki

  • Sisältö: 500 ml

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Sisältö Määrä PY
Hinta/PY
08921756
Vihreä 500 ml
08921751
Valkoinen 500 ml
08921752
Sininen 500 ml
08921754
Oranssi 500 ml
08921755
Keltainen 500 ml
08921753
Punainen 500 ml
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
Turvakorkki


Ehkäisee maalin vuotamista ja toimii värikoodina purkin sisällölle



Paljon käyttökohteita


Tarttuu erittäin hyvin imukykyisiin, ei-imukykyisiin ja hieman kosteisiin materiaaleihin



Laadukkaat sidosaineet ja pigmentit


Kestää hyvin sään aiheuttamaa kulumista ja hankausta


Erittäin kestävät merkinnät



Ei lämpötilaan sidottu


Levityslämpötila –15 °C … +50 °C

Huomautus

Huuhtele suutin käytön jälkeen siten, että suihkutuspää osoittaa ylöspäin.