Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Fosforikuparijuote nro 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kupari/kupariliitosten juottamiseen ilman juoksutetta öljy-, kaasu- ja nestekaasujärjestelmissä sekä lämmitys- ja juomavesijärjestelmissä, joiden putkien koko on suurempi kuin 28 x 1,5 mm. Messingin tai punametallin (pronssin) juottamisessa on käytettävä myös juoksutetta.
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C
Juote ei sisällä juoksutetta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!