Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Fosforikuparijuote nro 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien kupariputkien juottamiseen
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C
Ei sisällä juoksutetta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!