Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taptite, GEFU DIN 7500-1, kuusiokanta, kierteenmuovaava ruuvi
Metrikoon vakiokierre ilman lastuamista. Itselukittuva Helppo ja nopea käyttää eri materiaalien liittämiseen metalliin, alhaisella kiinnikiertovoimalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierteenmuovaava ruuvi DIN 7500-1 sinkitty teräs kuusiokannalla helppoon ja nopeaan kiinnittämiseen metrikoon vakiokierteellä ilman lastuamista. Erillistä kierrelukitetta ei tarvita, vaivaton ja tehokas käyttää. Alhainen kiinnikiertovoima mahdollistaa käytön erilaisten metallikappaleiden yhdistämisessä turvallisesti ja luotettavasti. Tämä tuote on luotettava valinta kiinnitykseksi, koneisiin ja laitteisiin, jotka vaativat tarkkaa ja kestävää kiinnitystä.
- Metrikoon vakiokierre.
- Kierrelukitetta ei tarvita.
- Voidaan käyttää kahden metalli kappaleen yhteen liittämiseen tai materiaalin ja metallin liittämiseen.
- Alhainen kiinnikiertovoima.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!