Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, uppokanta, TX-vääntiö
GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, uppokanta, TX-vääntiö - 1
GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, uppokanta, TX-vääntiö - 2
GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, uppokanta, TX-vääntiö - 3
GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, uppokanta, TX-vääntiö - 4
GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, uppokanta, TX-vääntiö - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, uppokanta, TX-vääntiö

DIN 7500-1, hiiletyskarkaistu (-O-), sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), kitkaa pienentävä pinnoite

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.



Edut:



Säästää kustannuksia


  • Kierre ei leikkaannu


Ei-leikkaava kierteenmuodostus



Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue


  • Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin


Suuri puristusvoima


  • Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta


Suuri kuormituskapasiteetti


  • Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta

  • Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre


Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)


  • Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre


Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä


  • GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Huomautus

Kierteenmuovaavan GEFU-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen. Ohjearvot oikeaan alkureiän halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7500-2.