Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taptite, GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö
Taptite, GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö - 1
Taptite, GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö - 2
Taptite, GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö - 3
Taptite, GEFU<SUP>®</SUP>- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000<SUP>®</SUP> -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taptite, GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö

Standardin DIN EN ISO 14583 mukaiset mitat, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, kitkaa pienentävä pinnoite

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.



Edut:



Säästää kustannuksia


  • Kierre ei leikkaannu


Ei-leikkaava kierteenmuodostus



Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue


  • Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin


Suuri puristusvoima


  • Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta


Suuri kuormituskapasiteetti


  • Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta

  • Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre


Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)


  • Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre


Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä


  • GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Huomautus

Kierteenmuovaavan GEFU-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen.