Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihteistonostin, teleskooppi Compac 1 300 kg

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihteistonostin, teleskooppi Compac 1 300 kg

Sopii henkilöautoihin, pakettiautoihin, katumaastureihin sekä pieniin ja keskisuuriin kuorma-autoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Nostokapasiteetti 2. vaiheessa 0,5 tonnia

  • Helppokäyttöinen nosto jalkapolkimella

  • Kääntyvä nostosatula irrotettavalla/liikuteltavalla kumityynyllä

  • Käsikäyttöinen tarkka laskuventtiili jousikuormitetulla kuolleen miehen kytkimellä

  • 4 kiinteää, kääntyvää pyörää, joiden halkaisija on 100 mm

  • Alustan leveys 760 x 640 mm

  • Nostokorkeus 1 000 - 2 010 mm

  • Ylemmän männäntangon halkaisija Ø 35 mm

  • Paino: 65 kg