Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Groove lathe tool, external, carbide tipped, DIN 4981 (ISO 7) rectangular
Groove lathe tool, external, carbide tipped, DIN 4981 (ISO 7) rectangular - 1
Groove lathe tool, external, carbide tipped, DIN 4981 (ISO 7) rectangular - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Groove lathe tool, external, carbide tipped, DIN 4981 (ISO 7) rectangular

for external grooving, for universal use up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen