Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HARTIG Large outside micrometers up to 1,000 mm
HARTIG Large outside micrometers up to 1,000 mm - 1
HARTIG Large outside micrometers up to 1,000 mm - 2
HARTIG Large outside micrometers up to 1,000 mm - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HARTIG Large outside micrometers up to 1,000 mm

robust light metal bracket with gauge block extension and double spindle path

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen