Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistehitsiporanterä, HSCO
Taloudellinen vakiomallinen pistehitsiporanterä hitsauspisteiden irrottamiseen käsikäyttöisillä porakoneilla kaikenlaisten ajoneuvojen perinteisissä koripaneeleissa enintään lujuuteen 850 N/mm² asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin vakaa kärjen geometria haastaviin porausolosuhteisiin, joissa porataan tavanomaisilla käsikäyttöisillä porakoneilla
Optimoitu kärjen geometria pidentää käyttöikää verrattuna perinteisiin pistehitsiporiin
Poranterän hyvä keskitys hitsauspisteeseen ja tarkka poraus
Keskiöintikärki 115°
Purseetonta porausta
Kärkikulma 180° jyrsintäkulmissa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Ei käytettäväksi paineilmakoneiden kanssa (esim. Vario Drill, Spitznagel)
- Älä käytä iskevien porakoneiden poraistukoissa tai karoissa
- Ohutseinäisten kappaleiden poraamiseen, jotka on valmistettu teräslevystä < = 850 N/mm², messinkilevystä, alumiinilevystä, sinkkilevystä, kuparilevystä tai muovilevyistä
- Sopii käytettäväksi porakoneissa, joissa on 3-leukainen poraistukka
Varmista tasainen pyörimisnopeus
Pyörimisnopeus enintään
- ∅ 6 mm: enintään 1 100 r/min
- ∅ 8–9 mm: enintään 850 r/min
- ∅ 10 mm: enintään 650 r/min
Käytä mahdollisuuksien mukaan jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!