Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistehitsiporanterä/-jyrsinterä HSCo Longlife -paineilmakoneille
Erittäin kestävä pistehitsiterä, jossa on monikerroksinen Magma-pinnoite. Käytetään paineilmakoneissa hitsauspisteiden irrottamiseen hyvin vahvoista kaikenlaisten autojen koripaneeleista, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikerroksinen Magma-erikoispinnoite
- Kestää käytössä jopa 9 kertaa pidempään kuin pinnoittamattomat pistehitsiporanterät
- Kestää käytössä jopa 2 kertaa pidempään kuin perinteiset pinnoitteet (lämmönkestävyys jopa 800 °C), esim. TiN
- Jopa 50 % nopeampi leikkuu kuin pinnoittamattomilla pistehitsiporanterillä
Erittäin vakaa kärjen geometria haastaviin jyrsintäolosuhteisiin
Optimoitu kärjen geometria pidentää käyttöikää verrattuna perinteisiin pistehitsiporanteriin
Pistehitsiporanterän/-jyrsinterän hyvä keskitys hitsauspisteeseen ja tarkka jyrsintä
Keskiöintikärki 115°
Purseeton jyrsintä
Kärkikulma 180° jyrsintäkulmissa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Sopii erittäin vahvojen koripaneelien/teräslevyjen <= 1 200 N/mm2, valuraudan, ruostumattomien teräslevyjen, messinkilevyjen, alumiinilevyjen, sinkkilevyjen, pronssilevyjen, kuparilevyjen ja muovipaneelien poraukseen
- 44 mm pitkä pistehitsiterä, jossa on halkaisijaltaan 8 mm:n varsi ja erityinen kiinnityspinta, kehitettiin käytettäväksi perinteisten paineilmakoneiden kanssa (esim. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision)
Varmista tasainen pyörimisnopeus
Suurin pyörimisnopeus ruostumattomille teräslevyille
- ∅ 6 mm: enintään 1 200 r/min
- ∅ 8 mm: enintään 950 r/min
- ∅ 10 mm: enintään 730 r/min
Suurin pyörimisnopeus teräslevyille/koripaneeleille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm2
- ∅ 6 mm: enintään 1 650 r/min
- ∅ 8–9 mm: enintään 1 200 r/min
- ∅ 10 mm: enintään 950 r/min
Käytä mahdollisuuksien mukaan jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!