Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistehitsiterä HSS Variantic
Paranna tuottavuutta,säästä aikaa - Variantic-pinnoitettu HSS-terä leikkaa tehokkaasti ja kestää pitkään. Soveltuu teräksen ja muiden sitkeiden materiaalien leikkaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HSS Pistehitsiterä Variodrill on yleisterä teräksille, mukaan lukien sitkeät materiaalit, tarjoten kestävyyttä ja tarkkuutta erilaisiin työtehtäviin. Terässä on HSS-terä Variantic-pinnoituksella, joka vähentää kitkaa ja lämpöä, jolloin se kestää normaaliteräksillä pitkään. Lisäksi terä on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle maksimaalista käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä, joten voit luottaa sen suorituskykyyn ja luotettavuuteen.
- Yleisterä teräksille, myös sitkeille materiaaleille.
- HSS-terä Variantic-pinnoituksella, vähentää kitkaa ja lämpöä, kestää normaaliteräksillä pitkään.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!