Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistehitsiterä HSS Variantic

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistehitsiterä HSS Variantic

Paranna tuottavuutta,säästä aikaa - Variantic-pinnoitettu HSS-terä leikkaa tehokkaasti ja kestää pitkään. Soveltuu teräksen ja muiden sitkeiden materiaalien leikkaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
HSS Pistehitsiterä Variodrill on yleisterä teräksille, mukaan lukien sitkeät materiaalit, tarjoten kestävyyttä ja tarkkuutta erilaisiin työtehtäviin. Terässä on HSS-terä Variantic-pinnoituksella, joka vähentää kitkaa ja lämpöä, jolloin se kestää normaaliteräksillä pitkään. Lisäksi terä on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle maksimaalista käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä, joten voit luottaa sen suorituskykyyn ja luotettavuuteen.



  • Yleisterä teräksille, myös sitkeille materiaaleille.

  • HSS-terä Variantic-pinnoituksella, vähentää kitkaa ja lämpöä, kestää normaaliteräksillä pitkään.