Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Spiraali peltiporanterä HSS Performance, pinnoittamaton
Uusimman sukupolven Performance-spiraaliporanterät kestävät käytössä pidempään, poraavat huomattavasti nopeammin ja tasaisemmin ja vähentävät merkittävästi purseiden muodostumista, kun käsitellään ohuita työkappaleita, jotka on valmistettu tavanomaisesta teräksestä, jonka lujuus on enintään 900 N/mm2, tai alumiinista, valuraudasta, messingistä, pronssista, puusta tai muovista.
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
4 kertaa pidempi käyttöikä
Verrattuna vastaaviin pinnoittamattomiin spiraaliporanteriin
Parannettu keskitys ja jopa 100 % nopeampi poraus
Erittäin nopea leikkuu
Nopeuttaa koko porausprosessia
Huomattavasti pienemmät syöttövoimat
Optimaalinen leikkuugeometria
- Erittäin tasainen porautuminen ilman jumiutumista työkappaleeseen
- Ei metallilevyjen vääntymistä
- Parempi reiän pyöreys
- Huomattavasti vähemmän purseita reunoissa
Vaatii jopa 80 prosenttia vähemmän voimaa porauksen aikana
Optimaalinen leikkuuprofiili ja sujuvat siirtymät yksittäisten vaiheiden välillä
3-pintainen varsi
- Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
- Reikien keskitys, poraus, avartaminen ja purseenpoisto metallilevyissä, putkissa ja profiileissa yhdellä kertaa, kun käytetään käsikäyttöisiä porakoneita ja kiinteää laitteistoa.
- Uusimman sukupolven Performance-spiraaliporanterät sopivat erinomaisesti tavanomaisesta seostamattomasta teräksestä valmistettujen metallilevyjen, paneeleiden, profiilien ja putkien käsittelyyn, joiden lujuus on enintään 900 N/mm2, sekä alumiinin, valuraudan, messingin, pronssin, puun ja muovin käsittelyyn, jonka paksuus on enintään 4,0 mm. Seostettua terästä, jonka lujuus on enintään 900 N/mm2, voidaan käsitellä, jos sen paksuus on enintään 2,0 mm.
- Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää
- Varmista, että syöttö on tasainen
- Huomioi nopeustaulukko
- Älä paina avartamisen aikana – spiraaliporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!