Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
HST 3-tiepalloventtiili L-poraus
HST 3-tie palloventtiili L-poraus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Haponkestävä 3-tiepalloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille. ISO 5211 kiinnitysalusta toimilaitteille.
- Sisäkierre: ISO 228, G
- Runko: AISI 316
- Pallo: AISI 316
- Pallon tiiviste: PTFE
- Käyttölämpötila -40...+220°C
- Käyttöpaine: 65-85 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!