Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HST 3-tiepalloventtiili L-poraus
HST 3-tiepalloventtiili L-poraus - 1
HST 3-tiepalloventtiili L-poraus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HST 3-tiepalloventtiili L-poraus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Haponkestävä 3-tiepalloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille. ISO 5211 kiinnitysalusta toimilaitteille.


Sisäkierre: ISO 228, G


Runko: AISI 316


Pallo: AISI 316


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -40...+220°C


Käyttöpaine: 65-85 bar