Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Antiflame haalari musta
Antiflame haalari musta - 1
Antiflame haalari musta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Antiflame haalari musta

Antiflame haalari hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn; suojaa käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta, antistaattinen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Antiflame-malliston vaatteet ovat palosuojakäsiteltyjä ja sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn sekä suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia.


Haalarissa on hyvin istuva mitoitus ja muotoillut polvet, joissa on polvisuojataskut. Polvisuojat asetetaan paikoilleen sisäkautta ja ne on mahdollista asettaa kahteen eri korkeuteen. Haalarissa on suojaava pystykaulus, piilonepparikiinnitys ja kuminauhavyötärö. Hihansuiden leveyttä voi säätää tarroilla. Runsaasti taskuja.



  • Palosuojakäsittely

  • Piilonepparikiinnitys, nappilista peitetty

  • Hyvin istuva mitoitus, muotoillut polvet

  • Suojaava pystykaulus

  • Sivutaskut läpitaskuilla

  • Läpälliset rintataskut tarrakiinnityksellä

  • Vasemman puoleisessa rintataskussa piilotettava ID-korttitasku. ID-korttitasku ei ole palosuojattu

  • Hihansuiden leveyden säätö tarroilla

  • Polvisuojataskut

  • Läpällinen takatasku

  • Hitsausreisitasku puukkolenkeillä

  • Kuminauhavyötärö
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 1 A1+A2 luokka 1

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)

  • EN 1149-5:2018