Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluspray, trukkivaseliinispray
Erityisesti haarukkatrukkien voiteluun kehitetty laadukas synteettinen voiteluaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Painetta kestävä voiteluaine haarukkatrukille ja sen varusteille
- Tärinää ja melua vaimentava
- Erittäin hyvät voiteluominaisuudet
- Luotettava suoja korroosiota vastaan
- Tunkeutuu tehokkaasti
- Erinomainen yhteensopivuus useimpien haarukkatrukeissa käytettävien metalli-, kumi- ja muoviosien kanssa.
- Yhteensopiva O- ja X-renkaiden sekä muovien kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
- Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
- Käyttölämpötila:
- –25...180 °C. Lyhytaikaisesti: 200 °C
Ravista purkkia ennen käyttöä, suihkuta käsiteltävät osat ja anna vaikuttaa hetken. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.
Soveltuu haarukkatrukkien, ketjujen ja komponenttien yleiseen huoltoon ja voiteluun. Yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!