Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Haarukkatrukin tarttuva voiteluaine

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Haarukkatrukin tarttuva voiteluaine

Erityisesti haarukkatrukkien voiteluun kehitetty laadukas synteettinen voiteluaine

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Painetta kestävä voiteluaine haarukkatrukille ja sen varusteille

  • Tärinää ja melua vaimentava

  • Erittäin hyvät voiteluominaisuudet

  • Luotettava suoja korroosiota vastaan

  • Tunkeutuu tehokkaasti

  • Erinomainen yhteensopivuus useimpien haarukkatrukeissa käytettävien metalli-, kumi- ja muoviosien kanssa.
  • Yhteensopiva O- ja X-renkaiden sekä muovien kanssa

  • Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla

  • Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja

  • Käyttölämpötila:
  • –25...180 °C. Lyhytaikaisesti: 200 °C
Huomautus

Ravista purkkia ennen käyttöä, suihkuta käsiteltävät osat ja anna vaikuttaa hetken. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.