Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palovammalaastari Burn Cover

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palovammalaastari Burn Cover

Cederroth Burn Cover haavalaastarit tarjoavat viilentävää ja kosteuttavaa suojaa palovammoille. Vedenkestävä ja helppokäyttöinen pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria, jotka nopeuttavat paranemista ja lievittävät kipua.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Cederroth Burn Cover haavalaastarit tarjoavat suojaa ja kivunlievitystä palovammoihin. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli auttaa vähentämään kivun tunnetta ja nopeuttaa paranemista kosteuttavalla vaikutuksellaan. Laastari on vedenkestävä, eikä tartu haavaan, ja sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin. Pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria, jotka ovat kätevä apu pienissä haavatilanteissa. Turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu haavojen hoitoon.



  • Haavatyyny ei tartu haavaan

  • Vedenkestävä

  • Burn Cover laastari sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin

Pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria (74 x 45 mm)