Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Haavanhoitoautomaatti 51011006
Cederroth Haavanhoitoautomaatti tarjoaa helpon ja nopean ensiapuratkaisun. Laajasta valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu erilaisiin haavoihin, vähentäen täyttötarvetta ja varmistaen tuotteiden saatavuuden pidemmäksi aikaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth Haavanhoitoautomaatti REF 51011006 tarjoaa helpon ja kätevän ratkaisun ensiapuasemien täydentämiseen työpisteissä. Pakkaukset ovat lukitussa automaatissa, joten tuotteet ovat aina käyttövalmiina ja suojassa lialta ja kosteudelta. Laajasta valikoimasta eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita sekä haavapyyhkeitä löytyy sopiva ratkaisu erilaisiin haavoihin, harventaen täyttötarvetta ja varmistaen tuotteiden saatavuuden pidemmäksi aikaa. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen Haavanhoitoautomaatti on luotettava kumppani ensiavussa.
- REF 51011006
- Pakkaukset ovat lukitussa automaatissa, tuotteet käyttövalmiina ja helposti otettavissa lialta ja kosteudelta suojaavan kannen alla.
- Runsas määrä eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita harventaa täyttötarvetta- ja varmistaa, että tuotteita on pidempään saatavilla.
- Lisänä haavapyyhkeet haavan puhdistukseen.
- Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!