Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Haavapyyhe Salvequick
Yksittäispakattu, steriili haavapyyhe on kätevä ja helppo tapa puhdistaa haavoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksittäispakattu, steriili Salvequick haavapyyhe on kätevä ja helppo käyttää haavojen puhdistukseen. Kuitukankainen pyyhe sisältää steriiliä 0,9 %:sta keittosuolaliuosta. 20 kpl:n pakkaus (REF 323700) sopii Cederroth ensiapuasemiinn (ECO & Pro) ja 40 kpl:n pakkaus (REF 3227) sopii Cederroth haavanhoitoautomaattiin ja ensiapu-varastokaappiin.
- Yksittäispakattu, kuitukankainen haavanpuhdistuspyyhe
- Puhdistusaineena steriili, 0,9 % keittosuolaliuos
- Kätevä ja helppo käyttää
- Kaksi pakkauskokoa: 20 kpl (REF 323700) ja 40 kpl (REF 3227)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!