Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauskasetti CA Aertec X110 TC
Automaattisesti tummuva hitsauskasetti CleanAIR -hitsausmaskeihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
True color -tekniikka auttaa näkemään värit selkeämmin
- Hitsausmaskeihin CA-27 Yoga, CA-40 ja CA-40GW
- Optinen luokka 1/1/1/2
- Kasetin koko 110x90x9mm
- Näkökentän koko 100x53mm
- Reagointiaika vaalea - tumma 0,04ms
- Reagointiaika tumma - vaalea 0,1 - 1,0s
- UV/IR suojaus 16
- Vaalea tummuusaste 4
- Tumma tummuusaste 5-8 / 9-13
- CleanAIR tuotenumero 405110
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!