Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hakanen 90 RST
90-hakastyyppi on erinomainen kiinnike ohuiden puukappaleiden kiinnittämiseen, mm. kovalevyt, vanerit, paneelit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytä 90-hakasta Würth DKG 1040 hakasnaulaimen kanssa. Ruostumaton hakanen soveltuu korroosioalttiiseen ympäristöön.
90-hakanen on yhteensopiva kaikkien samaa hakasta käyttävien naulaimien kanssa. Selkäleveys 5,7 mm ja langan mitat 1,0 x 1,2 mm.
- Ruostumaton hakanen korroosionkestoa vaativiin kohteisiin
- Sään rasituksille alttiit ulkotilat
- Luja pito ohuessakin kappaleessa.
- Yhteensopiva moniin naulainmerkkeihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!