Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hakanen tyyppi PM
PM-hakanen sopii hyvin ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PM-hakaset erilaisten verhousten kiinnittämiseen ja vastaaviin ohutlankaista hakasta vaativiin kohteisiin. PM-hakanen on yhteensopiva vastaavaa hakasta käyttävien naulauskoneiden kanssa (Senco B).
- Huonekaluverhoilut
- Kokoonpanot
- Merkintä- ja kollilaput
- Selkäleveys 12,7 mm, lanka 0,5 x 0,8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!