Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hakanen PF-10 RST
Ruostumaton PF-tyypin hakanen pahvien ja muovien kiinnittämiseen, kun hakanen ei saa ruostua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumaton, korroosionkestävä hakanen keveisiin kiinnityksiin. Voidaan käyttää sekä lyöntinitojassa tai käsinitojassa. Leveäselkäisellä (1,3mm) hakasella on hyvä pito huokoisessa materiaalissa, kuten tekstiilissä, pahvissa tai ohuessa viilussa.
Yhteensopiva hakanen lukuisten hakastyyppien kanssa, joista yleisimmät mm. Rapid 140, R11, PF.
- Ruostumaton, korroosionkestävä
- Kosteiden tilojen rakenteet
- Ulkotilat, jos hakasen täytyy kestää enemmän kuin kuukausia
- Kyllästettyyn puuhun tehtävät kiinnitykset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!