Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hakanen, sinkitty H-sarja
Sisäverhouslevyjen asentamiseeen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sinkittyä terästä
- Leveys: 8,6 mm
- Langan halkaisija: 1 x 1,25 mm
- Yhteensopivuus = JK 664 - 92 - 192 - SL 5035 - I 870
Sisäverhouslevyjen asennukset, taustalevyjen asennus ja erilaisten tekstiilien tai vastaavien materiaalien pingottamiset (nahkurityöt).
Sisäverhouslevyjen asentamiseen esim Barrisol-/Extenzo-sisäkattojen asentamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!