Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hakanen, sinkitty H-sarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hakanen, sinkitty H-sarja

Sisäverhouslevyjen asentamiseeen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Sinkittyä terästä

  • Leveys: 8,6 mm

  • Langan halkaisija: 1 x 1,25 mm

  • Yhteensopivuus = JK 664 - 92 - 192 - SL 5035 - I 870
- sisäverhouslevyjen asennukset, taustalevyjen asennus ja erilaisten tekstiilien tai vastaavien materiaalien pingottamiset (nahkurityöt).