Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hakasnaulain GB 1540E
Pieni hakasnaulain MDF -panelien ja muiden vastaavien, alle 15mm paksujen kappaleiden kiinnittämiseen puuhun. Levyt, pakkaukset, verhoukset ym. Käyttää Würth GB -sarjan hakasia 15-40mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hakasnaulain GB 1540E tarjoaa erinomaisen näkyvyyden naulattavaan kohteeseen, mikä helpottaa tarkkaa työskentelyä. Syvyydensäätö ja nokan pikapuhdistustoiminto tekevät työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Mukavuutta lisää kumitettu kahva, joka takaa hyvän otteen ja vähentää väsymystä pitkässäkin työskentelyssä. Iskusyvyyden säätö ja säädettävä poistoilman suunta tekevät työskentelystä entistäkin helpompaa ja mukavampaa. Tämä hakasnaulain on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja työturvallisuutta.
- Hyvä näkyvyys kohteeseen
- Syvyydensäätö sekä nokan pikapuhdistustoiminto takaavat huippuluokan kiinnitystuloksen
- Mukavuutta lisää kumitettu kahva
- Tärinä alle normin EN 12100
- Hakasen lankavahvuus 1,1x1,3 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!