Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmahakasnaulain TJEP TW-16/38 LW (P) leveäselkäisille hakasille
Paineilmakäyttöinen hakaskone rakentamiseen tai teolliseen tuotantoon, kun tarvitaan leveäselkäistä hakasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Teollisuuslaatuinen hakasnaulain puupakkausten, tuulensuojalevyjen, pahvien ja vastaavien materiaalien kiinnittämiseen puuhun. Laitteessa laajennettu nokkavarmistimen kärki, joka ehkäisee naulattavan materiaalin vahingoittumisen sekä naulaustuki. Naulaimessa on iskusyvyyden säätö sekä pika-avaustoiminto laitteen nokan puhdistamiseen jumittumasta tai liasta.
Toimitetaan muovilaukussa, jossa säätöavaimet, käyttö- ja turvaohjeet sekä voitelyöljypullo.
- Suositeltava käyttöpaine 6,5 - 7,0 bar
- Sopivat hakaset Würth P, selkäleveys 26,5 mm, pituudet 12 - 38 mm
- Äänenvoimakkuus 94.4 dB
- Tärinä 5.9 m/s²
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!