Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmahakasnaulain TJEP TW-16/38 LW (P) leveäselkäisille hakasille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmahakasnaulain TJEP TW-16/38 LW (P) leveäselkäisille hakasille

Paineilmakäyttöinen hakaskone rakentamiseen tai teolliseen tuotantoon, kun tarvitaan leveäselkäistä hakasta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Teollisuuslaatuinen hakasnaulain puupakkausten, tuulensuojalevyjen, pahvien ja vastaavien materiaalien kiinnittämiseen puuhun. Laitteessa laajennettu nokkavarmistimen kärki, joka ehkäisee naulattavan materiaalin vahingoittumisen sekä naulaustuki.



  • Suositeltava käyttöpaine 6,5-7,0 bar.

  • Naulaimessa iskusyvyyden säätö sekä pika-avaustoiminto laitteen nokan puhdistamiseen jumittumasta tai liasta.

  • Sopivat hakaset Würth P, selkäleveys 26,5mm, pituudet 12-38mm.

  • Äänen voimakkuus 94.4 dB

  • Tärinä 5.9 m/s²


Toimitetaan muovilaukussa, jossa säätöavaimet, käyttö- ja turvaohjeet sekä voitelyöljypullo.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille