Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Musta magneettijauhe /halkeaman paikannussuihke
Würth Magnetic Black -musta magneettijauhe/halkeaman paikannussuihke vaaleille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Poikkeamat (halkeamat työkappaleessa) on helppo tunnistaa magneettikentässä
- Pienet hiukkaset ja magneettikentät mahdollistavat erittäin tarkan vikojen havaitsemisen
- Hiukkasten läpimitta on 2 mikrometriä
- Helppo poistaa
- Seuraavien standardien mukainen: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Osa V Kohta 7; ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; AMS-3042; DIN 54132
Käyttökohteet:
- Magneettijauhetarkastus, säröjen ja muiden vikojen toteaminen
- Kaikki ferromagneettiset materiaalit
- Hitsaussaumat, teräsrakenteet, valut, koneenosat ja työkalut
Tärkeää: Työkappaleen on oltava magnetoituna koko testin ajan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!