Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Musta magneettijauhe /halkeaman paikannussuihke

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Musta magneettijauhe /halkeaman paikannussuihke

Würth Magnetic Black -musta magneettijauhe/halkeaman paikannussuihke vaaleille pinnoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Poikkeamat (halkeamat työkappaleessa) on helppo tunnistaa magneettikentässä

  • Pienet hiukkaset ja magneettikentät mahdollistavat erittäin tarkan vikojen havaitsemisen

  • Hiukkasten läpimitta on 2 mikrometriä

  • Helppo poistaa

  • Seuraavien standardien mukainen: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Osa V Kohta 7; ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; AMS-3042; DIN 54132

Musta magneettijauhe aineen koetukseen - tunnistaa halkeamat esim. hitsisaumoissa



Käyttökohteet:


  • Magneettijauhetarkastus, säröjen ja muiden vikojen toteaminen

  • Kaikki ferromagneettiset materiaalit

  • Hitsaussaumat, teräsrakenteet, valut, koneenosat ja työkalut


Ominaisuudet:


  • Suuri herkkyys

  • Raekoko 2 μm

  • Helppo poistaa

  • 400 ml