Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hallitunkki 32/16 TN paineilma
Hallitunkki A3216-C tarjoaa maksimaalisen nostokorkeuden 500 mm jatkojen kanssa sekä kolme eripituista jatkoa monipuoliseen käyttöön. Sen lyhyt muotoilu ja pitkä kädensija tekevät hallitunkin ohjaamisesta helppoa ja käyttömukavuus on taattu. Valitse luotettava ja turvallinen hallitunkki A3216-C tehokkaaseen työskentelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hallitunkki A3216-C on monipuolinen ja käytännöllinen työkalu, joka tarjoaa maksimaalisen nostokorkeuden jopa 500 mm jatkojen kanssa. Vakiona tulevat kolme eripituista jatkoa mahdollistavat monipuolisen käytön eri tilanteissa. Lyhyt muotoilu helpottaa hallitunkin ohjaamista ja pitkä kädensija parantaa käyttömukavuutta sekä ulottuvuutta. Hallitunkki A3216-C on luotettava valinta, joka yhdistää käytännöllisyyden ja turvallisuuden tehokkaaseen työskentelyyn.
- Min. korkeus 150 mm.
- Max.korkeus 300 mm.
- Max nostokorkeus jatkojen kanssa yht. 500 mm
- Vakiona kolme jatkoa: 10, 70 ja 120 mm
- Lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta.
- Pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!