Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma tunkki A 5816-C
Paineilma tunkki A 5816-C - 1
Paineilma tunkki A 5816-C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma tunkki A 5816-C

Hallitunkki A5816-C on täydellinen valinta matalattia busseille. Sen lyhyt muotoilu ja pitkä kädensija helpottavat ohjattavuutta ja ulottuvuutta. Kolme eri korkeudelle sopivaa jatkoa tarjoavat monipuolisuutta ja helppoutta työskentelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hallitunkki A5816-C, paineilma on täydellinen valinta matalattia busseille. Sen lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta ja pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta. Tunkissa on vakiona kolme jatkoa eri korkeuksille, ja se nostaa kuorman min. 120 mm korkeuteen ja max. 255 mm korkeuteen. Jatkopalojen kanssa kokonaisnoston korkeus on jopa 455 mm, tarjoten käyttäjälle monipuolisuutta ja helppoutta työskentelyyn.



  • Min. korkeus 120 mm.

  • Max.korkeus 255 mm.

  • Max nostokorkeus jatkojen kanssa yht. 455 mm

  • Vakiona kolme jatkoa: 10, 70 ja 120 mm

  • Ihanteellinen matalattia busseille.

  • Lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta.

  • Pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.