Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Manuaalinen tunkki pikanostopolkimella T-C
Hallitunkki T-C on ammattilaisten valinta syvällä oleviin nostokohtiin. Ergonominen kahva ja turvatoiminnot takaavat mukavan ja turvallisen käytön. Kestävä teräsrakenne ja hiljaiset nylonpyörät tekevät siitä tehokkaan työkalun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hallitunkki T-C (2005021010) on ammattilaisten valinta nostotöihin, sen pitkä ulottuva alusta mahdollistaa pääsyn syvällä oleviin nostokohtiin helposti. Ergonomisesti muotoiltu kahva takaa mukavan ja tarkan käytön. Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattomat laskut ja jalkanostopoljin mahdollistaa nopean nostamisen. Sisäänrakennetut turvatoiminnot, kuten turvalaskuohjausventtiili ja paineenalennusventtiili, takaavat turvallisen käytön. Tämä hallitunkki on valmistettu kestävästä teräksestä ja sen ääntä vaimentavat nylonpyörät tekevät siitä hiljaisen ja tehokkaan työkalun.
- Pitkä ulottuva alusta parantaa pääsyä useimpien ajoneuvojen alle syvällä oleviin nostokohtiin.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva.
- Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattoman laskemisen.
- Jalkanostopoljin nopeaa nostoa varten.
- Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili turvalliseen laskemiseen jopa maksimikuormituksella.
- Sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen.
- Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.
- Max.korkeus 500mm.
- Ääntä vaimentavat nylonpyörät.
071554 178 ja 071554 182 toimitusmyynnissä
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!