Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korkealle nostava hallitunkki pikanostopolkimella
Hallitunkki T-HC tarjoaa ergonomisen muotoilun, turvallisen nostamisen ja laskemisen sekä kestävyyden korkealaatuisesta teräksestä valmistettuna. Sen paineenalennusventtiili ja turvalaskuohjausventtiili varmistavat turvallisen ja hallitun käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hallitunkki T-HC on ergonomisesti muotoiltu työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen helppoa ja turvallista nostamista ja laskemista. Sen nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattomat liikkeet, ja sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili varmistaa turvallisen käytön. Tämä kestävä ja hitsattu hallitunkki on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja sen sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen. Suuret kääntyvät pyörät helpottavat hallitunkin käsittelyä, ja sen max.korkeus on 960mm ja min.korkeus 180mm. Hallitunkki T-HC on luotettava ja kätevä työkalu, joka tekee nostamisesta ja laskemisesta vaivatonta ja turvallista.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva.
- Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattoman laskemisen
- Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili turvalliseen laskemiseen jopa maksimikuormituksella.
- Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.
- Sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen.
- Suuren halkaisijan kääntyvät pyörät helpottavat käsittelyä.
- Max.korkeus 960mm.
- Min.korkeus 180mm
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!