Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korkealle nostava hallitunkki 2T-F matala
Hallitunkki T-F on ergonominen ja turvallinen valinta, joka tarjoaa minimaalisen korkeuden 80mm ja maksimaalisen korkeuden 500mm. Sisäänrakennetut turvatoiminnot ja ääntä vaimentavat nylonpyörät tekevät tästä hallitunkista luotettavan ja käyttömukavan.
Turvallisuus ja käyttömukavuus yhdistyvät tässä hallitunkissa, joka on varustettu nostettavalla ja käännettävällä laskumekanismilla sekä jalkanostopolkimella nopeaa nostamista varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hallitunkki matala, T-F (2005021009) on varustettu ergonomisesti muotoillulla kahvalla ja nostettavalla sekä käännettävällä laskumekanismilla, joka estää tahattoman laskemisen. Tämä hallitunkki tarjoaa minimaalisen korkeuden 80mm ja maksimaalisen korkeuden 500mm, sekä jalkanostopoljin mahdollistaa nopean nostamisen. Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili ja paineenalennusventtiili takaavat turvallisen käytön, ja ääntä vaimentavat nylonpyörät sekä kestävä hitsattu rakenne tekevät tästä hallitunkista luotettavan ja käyttömukavan valinnan.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva.
- Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattoman laskemisen.
- Min.korkeus 80mm.
- Max.korkeus 500mm.
- Matala korkeus.
- Jalkanostopoljin nopeaa nostoa varten.
- Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili turvalliseen laskemiseen jopa maksimikuormituksella.
- Sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen.
- Ääntä vaimentavat nylonpyörät.
- Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!