Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammashihna Conti Silentsync 14M

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammashihna Conti Silentsync 14M

Tuplavinohampainen hiljainen hammashihna kevlar-vetolangoin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin suuren tehonsiirtokyvyn omaava, hiljainen ja energiatehokas tuplavinohampainen hihna. Aramidivetolankojen ja vahvan kumiyhdistelmän ansiosta hihna tarjoaa monia ​​etuja. Se on itseohjautuva, sillä on suuri tehonsiirtokyky ja kestää korkeita lämpötiloja. Erinomainen vaihtoehto sekä hammashihna- että kiilahihnakäytöille.



  • Käyttölämpötila-alue -30 °C - +130 °C

  • Erittäin hiljainen

  • Antistaattinen ISO 9563 mukainen

  • Huoltovapaa

  • Soveltuu selkäpuolen kiristykselle

  • Otsonia kestävä

  • Alhainen värinätaso käytössä

  • Ehdollisesti öljynkestävä

ISO 9563